SATI ITALIA SPA - SAT61603100 MENSOLA ST.PAS FILO MM100 15/10 ZS - 61603100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 132 mm
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887064082
Artikelnummer
SAT61603100
Herstellernummer
61603100
Hersteller
SAT
Länge:
132 mm
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1058 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


