Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT61043056 S5 SEPARATORE H 80 M3 ZS - 61043056

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT61043056 S5 SEPARATORE H 80 M3 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 80 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 3 M

EAN

8032887065270

Artikelnummer

SAT61043056

Herstellernummer

61043056

Hersteller

SAT

Trennwandhöhe:

80 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Il sepratorore della serie S5 viene utilizzato per organizzare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi Sati. Per la posa nella passerella a filo e presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.