Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT61043052 S5 SEPARATORE H 80 M2 ZS - 61043052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 80 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 2 M

EAN

8032887065256

Artikelnummer

SAT61043052

Herstellernummer

61043052

Hersteller

SAT

Trennwandhöhe:

80 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

2000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Il sepratorore della serie S5 viene utilizzato per organizzare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi Sati. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.