Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2730668 PIASTR.MOLLA CORTA PMP-M10 IX - 2730668

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2730668 PIASTR.MOLLA CORTA PMP-M10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060893

Artikelnummer

SAT2730668

Herstellernummer

2730668

Hersteller

SAT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Dispersore a croce Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di tondi, piatti, corde, funi. Lunghezza: 1.000 mm. A norme CEI 99-3; 64-8; 81-10.Provato secondo Norma: CEI EN 62561.