SATI ITALIA SPA - SAT2730353 VITE TESTA CILINDR. M8X30 IX - 2730353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204 - ohne
Oberflächenschutz - sonstige
Kopfform - Zylinderkopf
Packung
50 ST
EAN
8032887060855
Artikelnummer
SAT2730353
Herstellernummer
2730353
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Zylinderkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Selbstsichernd:
nein


