SATI ITALIA SPA - SAT2730055 DADI ZIGRINATI M6 IX - 2730055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Packung
1 ST
EAN
8032887207410
Artikelnummer
SAT2730055
Herstellernummer
2730055
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Dado con zigrinatura grazie alla quale si blocca in posizione facendo presa sul metallo base.


