Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2730001 VITI TB M6X10 GIUN.MEC. S5-IX - 2730001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887207397

Artikelnummer

SAT2730001

Herstellernummer

2730001

Hersteller

SAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Viti con quadro sottotesta e testa bombata M6.