Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2720503 DADI ZIGRINATI M10 BZF - 2720503

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2720503 DADI ZIGRINATI M10 BZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Mit Flansch - ja

  • Schweißbar - nein

  • Selbstsichernd - ja

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8032887065553

Artikelnummer

SAT2720503

Herstellernummer

2720503

Hersteller

SAT

Ausführung:

Mutter

Mit Flansch:

ja

Schweißbar:

nein

Selbstsichernd:

ja

Mit Nylonring:

nein

Schraubsystem:

gerändelt

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

5.6 (Stahl)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Schlüsselweite:

17 mm

Gewindesteigung:

1.25 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Höhe:

10 mm

Außendurchmesser:

21.8 mm

Dado con zigrinatura grazie alla quale si blocca in posizione facendo presa sul metallo base.