Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2710002 VITI TB M6X8 GIUN.ELET. S5-BZE - 2710002

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2710002 VITI TB M6X8 GIUN.ELET. S5-BZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Farbe - grau

Packung

  • 200 ST

EAN

8032887207861

Artikelnummer

SAT2710002

Herstellernummer

2710002

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

grau

S5 Vite a testa bombata M6 x 8 e impronta a croce. In acciaio zincato elettroliticamente. Per giunzioni elettriche delle basi.