SATI ITALIA SPA - SAT2610053 PIASTRA PR 138-55 -SATISPEEDZF - 2610053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Klemmwinkel
Winkel - 55 °
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887060695
Artikelnummer
SAT2610053
Herstellernummer
2610053
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Klemmwinkel
Winkel:
55 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


