Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610043 PIAST.PR 143 L200-SATI SPEEDZF - 2610043

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610043 PIAST.PR 143 L200-SATI SPEEDZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 200 mm

  • Plattenhöhe - 200 mm

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887042325

Artikelnummer

SAT2610043

Herstellernummer

2610043

Hersteller

SAT

Plattenbreite:

200 mm

Plattenhöhe:

200 mm

Ausführung:

horizontal/vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Piastra utilizzata per il supporto di profili 41x41 e 41x21, utile a realizzare delle controventature nelle strutture.