Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610033 PIASTRA PR 133-SATI SPEED ZF - 2610033

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610033 PIASTRA PR 133-SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887042226

Artikelnummer

SAT2610033

Herstellernummer

2610033

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per connessione ortogonale trasversale 4 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 90 mm, lunghezza 108 mm, altezza 40 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.