Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610012 PIASTRA PR112 - SATI SPEED ZF - 2610012

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610012 PIASTRA PR112 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887007782

Artikelnummer

SAT2610012

Herstellernummer

2610012

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo angolare 90 gradi 3 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 42,5 mm, altezza 107,5 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.