Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610006 PIASTRA PR106 - SATI SPEED ZF - 2610006

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610006 PIASTRA PR106 - SATI SPEED ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887007720

Artikelnummer

SAT2610006

Herstellernummer

2610006

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo quadrata 4 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 90 mm, lunghezza 100 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.