SATI ITALIA SPA - SAT2530054 SUPPORTO A CERNIERA SCP - ZF - 2530054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8032887010034
Artikelnummer
SAT2530054
Herstellernummer
2530054
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


