Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2530053 SUPPORTO REGOLABILE SRP - ZF - 2530053

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2530053 SUPPORTO REGOLABILE SRP - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 15...60 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887410025

Artikelnummer

SAT2530053

Herstellernummer

2530053

Hersteller

SAT

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

15...60 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Supporto regolabile - SRP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: lunghezza 140 mm, larghezza 57 mm, altezza 117,5 mm. Spessore: 2,5 mm. Per fissaggio a plafone asole 13 x 22 mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm. L’angolo tra i due fori consecutivi è di 15°, per cui si possono ottenere inclinazioni di 15° - 30° - 45° - 60°. Per soffitti, pavimenti o pareti inclinate, volte di gallerie e cunicoli, con profilati PSP - PRP.