SATI ITALIA SPA - SAT2520501 GIUNTO PER PROFIL. PSP/PRP- ZF - 2520501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887046736
Artikelnummer
SAT2520501
Herstellernummer
2520501
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
nein


