SATI ITALIA SPA - SAT2520452 PROFILATO RINFORZATO PRP - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
3 M
EAN
8032887046743
Artikelnummer
SAT2520452
Herstellernummer
2520452
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Abbrechbar:
nein