Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2520210 PROFIL. DOPPIO ASOL. 82X41 ZF - 2520210

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2520210 PROFIL. DOPPIO ASOL. 82X41 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

8032887060602

Artikelnummer

SAT2520210

Herstellernummer

2520210

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

82 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Schlitzbreite:

30 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

30 mm

Gewicht:

11.5 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

50 µm

Profilato per sospensione asolato 82x41 doppio. Adatto per sospensioni a soffitto e strutture di supporto. Asole 12,5x25 passo 50mm.