SATI ITALIA SPA - SAT2520202 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 PRM ZF - 2520202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 22 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
3 M
EAN
8032887060589
Artikelnummer
SAT2520202
Herstellernummer
2520202
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
22 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
50 µm
Gewicht:
5.8 kg


