Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2520154 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 SP 1,5 PRL-ZF - 2520154

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

8032887065850

Artikelnummer

SAT2520154

Herstellernummer

2520154

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

22 mm

Gewicht:

4.1 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

50 µm

Profilato per sospensione asolato 41x21. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 12,5x25 mm, passo 50 mm.