SATI ITALIA SPA - SAT2520153 GIUNTO PER PROFILATO PRL - ZF - 2520153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887046712
Artikelnummer
SAT2520153
Herstellernummer
2520153
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
nein


