Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2520152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL-ZF - 2520152

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2520152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL-ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8032887046705

Artikelnummer

SAT2520152

Herstellernummer

2520152

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

22 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

50 µm

Gewicht:

4.1 kg

Profilato per sospensione - PRL. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 3000 mm. Dimensioni: base 41 mm, larghezza 21 mm. Spessore: 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - MP da fissare conviti testa ad ancora VTA M10 x 30 e dadi. Adatto per supporti SSM. È prolungabile tramite un giunto da 154 mm.