SATI ITALIA SPA - SAT2510553 MENSOLA TUNNEL B. 200 ZF - 2510553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 21 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887060565
Artikelnummer
SAT2510553
Herstellernummer
2510553
Hersteller
SAT
Länge:
200 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
41 mm
Winkel:
0...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1206 N


