Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510551 MENSOLA TUNNEL B. 100 ZF - 2510551

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510551 MENSOLA TUNNEL B. 100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887060558

Artikelnummer

SAT2510551

Herstellernummer

2510551

Hersteller

SAT

Länge:

100 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

41 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

700 N

Mensola per galleria in profilato 41x21 per sospensioni a soffitto con barra filettata.