SATI ITALIA SPA - SAT2510511 MENSOLA MPD 41X41 B. 1000 ZF - 2510511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Höhe - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887060541
Artikelnummer
SAT2510511
Herstellernummer
2510511
Hersteller
SAT
Länge:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...1000 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1300 N


