Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510509 MENSOLA MPD 41X41 B. 800 ZF - 2510509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060527

Artikelnummer

SAT2510509

Herstellernummer

2510509

Hersteller

SAT

Länge:

800 mm

Höhe:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...800 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1650 N

Mensola pesante saldata con profilo 41x41