Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510508 MENSOLA MPD 41X41 B. 700 ZF - 2510508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060510

Artikelnummer

SAT2510508

Herstellernummer

2510508

Hersteller

SAT

Länge:

700 mm

Höhe:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...700 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1900 N

Mensola pesante saldata con profilo 41x41