SATI ITALIA SPA - SAT2510507 MENSOLA MPD 41X41 B. 600 ZF - 2510507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8032887060503
Artikelnummer
SAT2510507
Herstellernummer
2510507
Hersteller
SAT
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2250 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


