Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510506 MENSOLA MPD 41X41 B. 500 ZF - 2510506

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510506 MENSOLA MPD 41X41 B. 500 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060497

Artikelnummer

SAT2510506

Herstellernummer

2510506

Hersteller

SAT

Länge:

500 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2700 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola pesante con profilo doppio - MPD. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 600 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 608 mm, spessore 2 mm. Fori laterali ø 9 mm con interasse 50 mm. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 200 mm, spessore 8 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asole 11 x 20 mm, con interassi 160 mm.