Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510459 MENSOLA MPS 41X41 B. 800 ZF - 2510459

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510459 MENSOLA MPS 41X41 B. 800 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 800 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887065645

Artikelnummer

SAT2510459

Herstellernummer

2510459

Hersteller

SAT

Länge:

800 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

41 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola pesante saldata con profilo 41x41