Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510458 MENSOLA MPS 41X41 B. 700 ZF - 2510458

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510458 MENSOLA MPS 41X41 B. 700 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Breite - 41 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887065652

Artikelnummer

SAT2510458

Herstellernummer

2510458

Hersteller

SAT

Länge:

700 mm

Breite:

41 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola pesante saldata con profilo 41x41