SATI ITALIA SPA - SAT2510455 MENSOLA MPS 41X41 B. 400 ZF - 2510455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 41 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm
Ausführung - Wandausleger
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8032887065676
Artikelnummer
SAT2510455
Herstellernummer
2510455
Hersteller
SAT
Länge:
400 mm
Breite:
41 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


