Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510309 MENSOLA MP - B 820 ZF - 2510309

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510309 MENSOLA MP - B 820 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 820 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887039950

Artikelnummer

SAT2510309

Herstellernummer

2510309

Hersteller

SAT

Länge:

820 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1920 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 800 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 820 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 200 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 11 x 17 mm e foro Ø 11 mm, con interassi 170 mm.