SATI ITALIA SPA - SAT2510308 MENSOLA MP - B 720 ZF - 2510308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 720 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
EAN
8032887039943
Artikelnummer
SAT2510308
Herstellernummer
2510308
Hersteller
SAT
Länge:
720 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2010 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


