Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510306 MENSOLA MP - B 520 ZF - 2510306

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510306 MENSOLA MP - B 520 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 520 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887239923

Artikelnummer

SAT2510306

Herstellernummer

2510306

Hersteller

SAT

Länge:

520 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

170 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2275 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 500 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 520 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 170 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 11 x 17 mm e foro Ø 11 mm, con interassi 140 mm.