SATI ITALIA SPA - SAT2510304 MENSOLA MP - B 320 ZF - 2510304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Höhe - 135 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887239909
Artikelnummer
SAT2510304
Herstellernummer
2510304
Hersteller
SAT
Länge:
320 mm
Höhe:
135 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
45 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2530 N


