Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510303 MENSOLA MP - B 220 ZF - 2510303

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510303 MENSOLA MP - B 220 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 220 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887239893

Artikelnummer

SAT2510303

Herstellernummer

2510303

Hersteller

SAT

Länge:

220 mm

Höhe:

105 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

45 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1325 N

Mensola pesante con saldatura e profilo a C, facilita l'accessibilità in fase di fissaggio delle viti, disponibile da 110-820 mm