Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510302 MENSOLA MP - B 160 ZF - 2510302

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510302 MENSOLA MP - B 160 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032887209841

Artikelnummer

SAT2510302

Herstellernummer

2510302

Hersteller

SAT

Länge:

160 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

54 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1470 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 150 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 160 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 54 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 9 x 16 mm in centro piastra.