Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510203 MENSOLA DOPPIA 300-300 SP 2 ZF - 2510203

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510203 MENSOLA DOPPIA 300-300 SP 2 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887060398

Artikelnummer

SAT2510203

Herstellernummer

2510203

Hersteller

SAT

Länge:

600 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Breite:

37 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

500 N

Mensola doppia per installazione a soffitto con asta di sospensione, consente di realizzare due linee in parallelo sulla stessa sospensione.