Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2420202 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 SP 2 PRM-IX - 2420202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8032887065874

Artikelnummer

SAT2420202

Herstellernummer

2420202

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

30 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

30 mm

Gewicht:

4.1 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato per sospensione asolato 41x41. Adatto per sospensioni a soffitto e strutture di supporto. Asole 12,5x25 passo 50mm.