Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2420152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 SP 2 PRL-IX - 2420152

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8032887065881

Artikelnummer

SAT2420152

Herstellernummer

2420152

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

12.5 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

12.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato per sospensione asolato 41x21. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 12,5x25 mm, passo 50 mm.