SATI ITALIA SPA - SAT2410256 MENSOLA MP - B 520 IX - 2410256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 520 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887065737
Artikelnummer
SAT2410256
Herstellernummer
2410256
Hersteller
SAT
Länge:
520 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Breite:
41 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


