Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2410255 MENSOLA MP - B 420 IX - 2410255

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2410255 MENSOLA MP - B 420 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 420 mm

  • Breite - 35 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887065720

Artikelnummer

SAT2410255

Herstellernummer

2410255

Hersteller

SAT

Länge:

420 mm

Breite:

35 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Mensola pesante con saldatura e profilo a C, facilita l'accessibilita in fase di fissaggio delle viti, disponibile da 110-820 mm