Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2410202 MENSOLA DOPPIA 200-200 SP 2 IX - 2410202

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2410202 MENSOLA DOPPIA 200-200 SP 2 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887060343

Artikelnummer

SAT2410202

Herstellernummer

2410202

Hersteller

SAT

Länge:

400 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

37 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

600 N

Mensola doppia per installazione a soffitto con asta di sospensione, consente di realizzare due linee in parallelo sulla stessa sospensione.