SATI ITALIA SPA - SAT2410201 MENSOLA DOPPIA 100-100 SP 2 IX - 2410201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887060336
Artikelnummer
SAT2410201
Herstellernummer
2410201
Hersteller
SAT
Länge:
200 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
37 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
700 N


