Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230351 Distanziatore per prof. DPL VG - 2230351

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230351 Distanziatore per prof. DPL VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Plattenhöhe - 80 mm

  • Plattenbreite - 72 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887039257

Artikelnummer

SAT2230351

Herstellernummer

2230351

Hersteller

SAT

Ausführung:

horizontal/vertikal

Plattenhöhe:

80 mm

Plattenbreite:

72 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Distaziale per profilati, da utilizzare per sospensioni doppie.