Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230256 STAFFA TUBOLARE STT- B 300 VG - 2230256

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230256 STAFFA TUBOLARE STT- B 300 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 81 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

Packung

  • 10 ST

EAN

8032887039165

Artikelnummer

SAT2230256

Herstellernummer

2230256

Hersteller

SAT

Länge:

40 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

81 mm

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

grau

Staffa per tubo diametro 20 mm, utilizzata per installazioni a soffitto con tuno per sospensione e supporto tubolare a plafone.