SATI ITALIA SPA - SAT2230208 STAFFA A PLAFONE STP- B 500 VG - 2230208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 81 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887039103
Artikelnummer
SAT2230208
Herstellernummer
2230208
Hersteller
SAT
Länge:
40 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
81 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
grau


