Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230207 STAFFA A PLAFONE STP- B 400 VG - 2230207

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230207 STAFFA A PLAFONE STP- B 400 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 81 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887039097

Artikelnummer

SAT2230207

Herstellernummer

2230207

Hersteller

SAT

Länge:

40 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

81 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

grau

Staffa a plafone utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.